Sonda de molinete (Ø 16 mm, digital) - con Bluetooth® incl. sensor de temperatura

Número de artículo: 0635 9571
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0635 9571
EAN / GTIN 4029547018893
Número del fabricante 0635 9571
Número L L40540 403

Descripción

Descripción:

Utilice la sonda de paletas con el instrumento de medición multifunción testo compatible (pedir por separado) para determinar la velocidad del aire, el caudal volumétrico y la temperatura del aire. La sonda de paletas tiene un rango de medición de +0,6 a +50 m/s y ofrece una precisión máxima a partir de 5 m/s
  • Sonda de paletas con Bluetooth que incluye sensor de temperatura - características
  • Las lecturas de la sonda de paletas se transmiten a su instrumento de medición mediante Bluetooth, hasta una distancia de 20 m
  • La sonda de paletas está equipada con un telescopio, que puede ampliarse hasta una longitud máxima de 1,0 m. La profundidad de inmersión es fácil de leer, incluso si la visibilidad es escasa, gracias a la escala de alto contraste
  • El menú de medición claramente estructurado para el caudal volumétrico permite un manejo intuitivo del instrumento de medición. El caudal volumétrico se calcula con precisión gracias a la cómoda introducción del tamaño y la geometría de la sección transversal del conducto. En el aparato de medición se muestran el cálculo medio temporizado y multipunto, el caudal volumétrico medio, la lectura actual y los valores mín./máx
  • Particularmente útil: pulsar el botón de la sonda de paletas para manejar el aparato de medición. Por ejemplo, para almacenar lecturas individuales para el cálculo de medias multipunto o para iniciar y detener series de mediciones para el cálculo de medias a lo largo del tiempo
  • Inalámbrico y con ahorro de espacio: más aplicaciones, menos equipamiento
  • Indefinidamente versátil: un mango universal puede conectarse a todos los cabezales de sonda - así puede dominar más aplicaciones utilizando menos equipamiento y ahorrar espacio. El mango Bluetooth hace más cómoda la medición y garantiza menos desorden de cables en el maletín
  • Pida el mango con cable para conectar los cabezales de sonda testo. Esto es una ventaja si no se permiten señales Bluetooth. Si en un futuro lejano tiene que cambiar la veleta, puede cambiar el cabezal de la sonda
  • Si lo desea, también puede equipar la sonda de veleta con la extensión telescópica (disponible para pedir por separado). De este modo, puede alcanzar una longitud total de 2 metros, lo que facilita la realización de mediciones en grandes sistemas de ventilación
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda de paletas digital obtendrá resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición permanece en uso continuo
  • Ámbitos de aplicación de la sonda de paletas
  • Conductos de ventilación: Utilice la sonda de paletas para realizar cómodas mediciones de la velocidad y la temperatura del aire, incluso en lugares de difícil acceso en conductos de ventilación
  • Si es necesario, la sonda de paletas con telescopio extensible y escala de fácil lectura puede ampliarse fácilmente hasta una longitud total de hasta 2 m utilizando la extensión telescópica (pedir por separado). Esto también permite realizar mediciones en grandes sistemas de ventilación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra